Montážní vozík

Č. pol.: 2892
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Vozík na materiál

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2892
EAN/GTIN 4017976028927
Číslo výrobcu 2892
Číslo L L90080 652

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Modulární systém: svařovaná trubková a profilová ocel, práškově lakovaná modrá barva RAL 5007, šroubová konstrukce. 4 dvoudílné police s odvozenými dřevěnými deskami na materiál, hrana vysoká 12 mm a 16 otevřených úložných boxů DxŠxV 230/200 x 147 x 132 mm, 24 jednotek 350/300 x 210 x 145 mm a 12 jednotek 350/300 x 210 x 200 mm. Police lze variabilně přišroubovat. Šroubovací mřížka 100 mm, plynulé nastavení sklonu od 0° do 35°, bezpečné zajištění pomocí šroubů na rukojeti. Německý patent: 10 2005 062 391. Nosnost 60 kg na jednu polici. 4 otočná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Délka využitelné plochy (mm): 1280
Využitelná šířka police (mm): 2 x 315
Výšky polic (mm): 370, 670, 970, 1270
Nosnost podlahy (kg): 60
Celková délka (mm): 1420
Celková šířka (mm): 740
Celková výška (mm): 1530
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3