C5 MAHD Držáky nástrojů s rozhraním CAMFIX podle normy ISO-26623-1 pro zapichování, upichování, soustružení a čelní adaptéry

Č. pol.: 2890052
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2890052
EAN/GTIN 7291075188448
Číslo výrobcu 2890052
Číslo L L23920 1531

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 50 mm, délka nástroje (LPR) 47 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Funkcní šírka (WF) 23 mm
  • Celková délka (OAL) 77 mm
  • Délka upínace (LPR) 47 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka