Mechanický siloměr

Č. pol.: 289-100
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
Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 289-100
EAN/GTIN 4045761190245
Číslo výrobcu 289-100
Číslo L L40250 2834

Popis

Popis:

  • Mechanické měření hmotnosti a síly s kvalitní pružinou pro dlouhou životnost
  • Pro rychlý nebo přesný záznam výsledku měření
  • Vysoká přesnost: Pružinové ložisko bez vůle s integrovaným tárovacím šroubem pro vysoce přesné nastavení
  • Pružina z nerezové oceli odolná proti únavě
  • Barevná přesná stupnice s vysokým rozlišením, která se neodírá
  • Díky otočné vnitřní trubici lze stupnici vždy optimálně odečítat
  • Standardně dodávané závěsné zařízení lze snadno vyměnit za jiné, a tak jej individuálně přizpůsobit váženému vzorku
  • Očko s klipem s volným otáčením spodního závěsu o 360°

Charakteristika:

  • Přesnost: ± 0,3 % z [Max]
  • Rozsah tárování: 20 % [Max]

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka