TRHÁK MATIC M2 - M8

Č. pol.: 289.M8
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
Druh produktu Trhače matíc

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 289.M8
EAN/GTIN 3662424024931
Číslo výrobcu 289.M8
Číslo L L60130 8431

Popis

Popis:

  • Umožňuje vyfouknout zaoblenou nebo zaseknutou matici bez poškození závitové tyče.

Charakteristika:

  • D [mm]: 19
  • D min.-max. [mm]: 12-16
  • D1 [mm]: 4295
  • D2 [mm]: 9.5
  • L [mm]: 100
  • [g]: 170

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka