Prevedenie:
Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % FR polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem, vyztužené a s klopou
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsa na nohavicích s vlnovcem, kapsou na telefon a kapsou na tužku
Hrudní kapsa s klopou a kapsou na tužku
Přední kapsy s klopou
Vnější kapsa na ochranu kolen
Detaily
Vyjímatelná kapsa na doklady pro nehořlavé oblečení
Poutka, jedna s D kroužkem
Nastavitelný pas
Nastavitelné šle s gumou
Plastový poklopec na zip
Vnější certifikační štítky
Funkčnost
Odpuzují olej, špínu a vodu, Bez kovů
Vyztužení
Vyztužení CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenou
Reflex
Odrazové pásky odolné proti plameni, šité dvojitými švy
Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797
Popis:
- Pracovní kalhoty s laclem z inherentně nehořlavého materiálu, což znamená, že nehořlavost je zabudována do struktury vlákna
- Pracovní kalhoty s laclem jsou měkké a pružné a vnější kapsy na ochranu kolen jsou zesíleny materiálem CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Pracovní kalhoty s laclem, které jsou vyrobeny z ripstopového materiálu s velmi dobrou odolností proti roztržení, mají mnoho chytrých řešení kapes a se strečovou úpravou šle pro ještě lepší pohodlí
- Pro zvýšení odolnosti jsou exponované kapsy vyztuženy dvojitým materiálem
- Výrobek je certifikován podle norem EN ISO 20471 třídy 1, EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611 třídy 1 A1 + A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1, IEC 61482-2 APC 1, ATPV: 11. 9 cal /cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 spolu s nákoleníky 4027 a 4057
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11,9 cal/cm²