Další police

Č. pol.: 2888
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2888
EAN/GTIN 4017976028880
Číslo výrobcu 2888
Číslo L L90080 968

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Deska na bázi dřeva, povrchový dekor buk

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 60
Využitelná délka podlahové plochy (mm): 900
Šířka užitné plochy (mm): 315
Celková délka (mm): 900
Celková šířka (mm): 315
Celková výška (mm): 28

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.