Montážní vozík

Č. pol.: 2881
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2881
EAN/GTIN 4017976028811
Číslo výrobcu 2881
Číslo L L90080 967

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Modulární systém: svařovaná trubková a profilová ocel, práškově lakovaná modrá barva RAL 5007, šroubová konstrukce. 3 variabilní šroubovací police, ocelový rám s vloženou deskou z dřevěného materiálu, povrch dekor buk, výška hrany 12 mm. Šroubovací mřížka 100 mm, plynulé nastavení sklonu od 0° do 35°, bezpečné zajištění pomocí šroubů na rukojeti. Německý patent: 10 2005 062 391. Nosnost 60 kg na plošinu. 4 otočná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Využitelná délka podlahové plochy (mm): 900
Šířka užitné plochy (mm): 315
Výšky polic (mm): 370, 670, 970
Nosnost podlahy (kg): 60
Celková délka (mm): 1050
Celková šířka (mm): 362
Celková výška (mm): 1205
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3