Prodlužovací trubka ALU 700 mm pro DREMOMETER momentový klíč A-CD

Č. pol.: 2880032
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčná rúrka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2880032
EAN/GTIN 4002805934616
Číslo výrobcu 2880032
Číslo L L60160 2676

Popis

Popis:

Použití:
Prodlužovací trubky pro momentové klíče řady DREMOMETER momentový klíč A - DX
Pro snadnější dosažení vysokých hodnot krouticího momentu díky prodloužení ramene páky
Konstrukce:
Bezpečné připojení k DREMOMETRU
Ideální pro prodloužení ramene páky
Vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku s eloxovanou upínací maticí - lehké jako pírko.

Charakteristika:

  • Konstrukce: S upínacím pouzdrem
  • Celková šířka [mm]: 35 mm
  • Celková výška [mm]: 35 mm
  • Celková délka [mm]: 700 mm
  • Použití/aplikace: DREMOMETR A-CD
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka