Vytahovač šroubů 1/2″ 7 mm

Č. pol.: 287B.7
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Vyťahovák skrutiek

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 287B.7
EAN/GTIN 3148511656112
Číslo výrobcu 287B.7
Číslo L L60130 7590
Výrobca Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pohon přes šestihran nebo pomocí 1/2″ ráčny
  • Pro utahování nebo povolování šroubů s čepy.

Charakteristika:

  • Max. [mm]: 7
  • d [mm]: 25
  • d x L [mm]: 25 x 65
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 65
  • 6-hrana [mm]: 22
  • výkon [mm]: 7
  • [g]: 170
  • [kg]: 0,170

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka