Pružinová váha Max. 10 g: d=100 mg

Č. pol.: 287-100
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
    Druh produktu Silomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 287-100
    EAN/GTIN 4045761189867
    Číslo výrobcu 287-100
    Číslo L L40250 2081

    Popis

    Popis:

    • Mechanické měření hmotnosti a síly s kvalitní pružinou pro dlouhou životnost
    • Vysoká přesnost: Pružinové ložisko bez vůle s integrovaným tárovacím šroubem pro vysoce přesné nastavení
    • Pružina z nerezové oceli odolná proti únavě
    • Barevná přesná stupnice s vysokým rozlišením, která se neodírá
    • Díky otočné vnitřní trubici lze stupnici vždy optimálně odečítat
    • Standardně dodávané závěsné zařízení lze snadno vyměnit za jiné, a tak jej individuálně přizpůsobit váženému vzorku

    Charakteristika:

    • Přesnost: ± 0,3 % z [Max]
    • Rozsah tárování: 20 % [Max]

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka