Vytahovač čepů 5 - 20 mm

Č. pol.: 286A
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
Druh produktu Vyťahovák skrutiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 286A
EAN/GTIN 3148511654507
Číslo výrobcu 286A
Číslo L L60130 1871

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Svěrný kotouč s vroubkováním svírá šrouby přes excentrickou osu a umožňuje jejich utahování nebo povolování.

Charakteristika:

  • min.- max. C [mm]: 5 - 20
  • min. Výkon [N.m]: 5 - 20
  • Čtverec [″]: 1/2
  • Rozměry [mm]: 52 x 54
  • [g]: 400
  • [kg]: 0,400

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka