Brusný kotouč diamantový 125 x 18 x 32 mm 12A9ZH 11D126C125B65AL/11D46100B65

Č. pol.: 286864
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 286864
EAN/GTIN 9003172868646
Číslo výrobcu 286864

Popis

Popis:

Tento diamantový kotouč s pryskyřicí je k dispozici ve tvaru hrnce a jako obvodový kotouč. Kromě toho si můžete vybrat z verzí s jednoduchým a dvojitým krytím D126/D46. U kotoučových kotoučů s dvojitým kotoučem je dosaženo velmi dobré kvality řezné hrany kombinací dvou velikostí zrna a vysoké koncentrace. Tento produkt získáte pro všechny běžné automatické ořezávátka o průměrech 100 - 125 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: 12A9ZH 00351C BRUSNÁ PODLOŽKA
  • Velikost zrna: 126
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6
  • Rozměr (D x D x H x H): 125 x 18 x 32 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 18 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Dlouhá životnost nástroje a velmi dobrý výkon obrábění
  • Vysoká hospodárnost
  • Nejlepší kvalita řezné hrany

Použitie:

  • Pro otevřené broušení (zpětné broušení) karbidových obrobků

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.