GHGL 19-4 Upínací držák pro vnější obrábění pro hluboké drážkování, upichování a odřezávání drážek

Č. pol.: 2861193
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2861193
    EAN/GTIN 7291075029772
    Číslo výrobcu 2861193
    Číslo L L23920 3194

    Popis

    Popis:

    • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
    • Šířka řezu max. (CWX): 0,19″
    • Šířka řezu min. (CWN): 0,15″
    • Celková délka (OAL): 4-1/2″

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.79″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.19″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.15″
    • Funkcní šírka (WF): 0.69″
    • Délka hlavy (LH): 1.4″
    • Celková délka (OAL): 4-1/2″
    • Výška dríku (H): 3/4″
    • Šírka stopky (B): 3/4″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka