• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

GHGL 16-3 ST Upínací držáky pro vnější obrábění pro hluboké drážkování, zapichování a upichování

Č. pol.: 2861192
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2861192
EAN/GTIN 7291075029765
Číslo výrobcu 2861192
Číslo L L23920 1116

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 78 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 17 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 15 mm
  • Délka hlavy (LH) 33 mm
  • Celková délka (OAL) 78 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka