GHDL 38.1-8 Držáky nástrojů pro vnější obrábění (drážkování, upichování a oddělování)

Č. pol.: 2861181
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2861181
EAN/GTIN 7291075090598
Číslo výrobcu 2861181
Číslo L L23920 3164

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,327″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,26″
  • Celková délka (OAL): 7″.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.327″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.26″
  • Funkcní šírka (WF): 1.38″
  • Délka hlavy (LH): 1.6″
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Výška dríku (H): 1-1/2″
  • Šírka stopky (B): 1-1/2″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka