Prevedenie:
Hlavní materiál
85 % bavlna, 14 % polyester, 1 % antistatický, kepr, antistatický odolný proti plameni, 350 g/m²
Kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohy s vlnovcem a klopou
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Kapsa na hrudi s klopou
Dvě přední kapsy
Zadní kapsy s klopou, skryté s kovovými knoflíky
Detaily
Vyjímatelná kapsa s identifikačními údaji pro nehořlavé oblečení
Poutka, jedna s D kroužkem
Nastavitelný pas
Nastavitelné šle s gumou
Kovový poklopec na zip
Vnější certifikační štítky
Reflex
Reflexní detaily
Praní
Prádelna EN ISO 15797
Funkčnost
Odpuzuje olej, špínu a vodu
Popis:
- Odolné kalhoty s náprsenkou a praktickými kapsami na nářadí
- Reflexní detaily na nohavicích, vpředu a vzadu pro lepší viditelnost
- Možnost praní v pračce
- Tkanina má obloukovou odolnost podle normy IEC/EN 61482-1-1 ATPV 16, 0 cal/cm²
- Certifikováno podle EN 1149-5, IEC 61482-2 třídy 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 třídy 1 A1
- EN 13034 PB typ 6
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0 %
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%