GHIUL 40C-22.5A-8V Vyvrtávací tyče pro vnitřní čelní obrábění (úhel 22,5°)

Č. pol.: 2861060
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2861060
EAN/GTIN 7291075170498
Číslo výrobcu 2861060
Číslo L L23920 917

Popis

Popis:

Držák nástroje na piercing/soustružení, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 40 mm, celková délka (OAL) 250 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 28.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 21 mm
  • Délka hlavy (LH) 60 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 300 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka