THDN 3232-20T38 Držák pro široké destičky pro zapichování (20 mm).

Č. pol.: 2861042
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2861042
    EAN/GTIN 7291075083682
    Číslo výrobcu 2861042
    Číslo L L23920 862

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnický nástroj, celková délka (OAL) 170 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 38 mm
    • Funkcní šírka (WF) 16 mm
    • Délka hlavy (LH) 50 mm
    • Celková délka (OAL) 170 mm
    • Výška dríku (H) 32 mm
    • Šírka stopky (B) 32 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka