Brusný kotouč na pilové kotouče 200x10x32 mm typ 1C 89A60M5AV217

Č. pol.: 28549
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Kotúč stojanovej brúsky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 28549
EAN/GTIN 9003170285490
Číslo výrobcu 28549
Číslo L L50140 1498

Popis

Popis:

Společnost TYROLIT nabízí širokou škálu nástrojů, které jsou přizpůsobeny různým bruskám a zubům. Jsou vhodné pro suché a mokré broušení pro HSS, CV a spirálové pily. Výrobky jsou k dispozici v různých okrajových profilech od 1, 1F, 1C v rozsahu průměrů od 150 do 350 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: 1 C
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: 89A 60 M5A V217
  • Rozměr (D x D x H x H): 200 x 10 x 32 mm
  • Průměr: 200 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Vysoká retence profilu
  • Pro mokré broušení
  • Přizpůsoben požadavkům na povrch

Použitie:

  • Pro suché a mokré broušení pilek HSS, CV a řetězových pil

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka