TGPAD 3R-T9 Adaptéry pro drážkování TGMF /TGMP - soustružnické destičky

Č. pol.: 2850122
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TOP-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2850122
    EAN/GTIN 7291075169171
    Číslo výrobcu 2850122
    Číslo L L23920 2529

    Popis

    Popis:

    Upínací/stružnický nástroj, max. šířka řezu (CWX) 3 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 37,2 mm.

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 9 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Funkcní šírka (WF) 4 mm
    • Celková délka (OAL) 37.2 mm
    • Výška dríku (H) 30 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka