TGDL 25.4-3M Nástrojový držák pro vnější obrábění

Č. pol.: 2850115
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TOP-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2850115
EAN/GTIN 7291075075236
Číslo výrobcu 2850115
Číslo L L23920 3044

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,118″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,118″
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.29″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.118″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Funkcní šírka (WF): 0.951″
  • Délka hlavy (LH): 1.4″
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka