TGDR 2525-6M Držáky nástrojů pro vnější obrábění

Č. pol.: 2850092
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TOP-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2850092
    EAN/GTIN 7291075075038
    Číslo výrobcu 2850092
    Číslo L L23920 2453

    Popis

    Popis:

    Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 6,35 mm, min. šířka řezu (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 22 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 6.35 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
    • Funkcní šírka (WF) 22.5 mm
    • Délka hlavy (LH) 43 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka