TGIR 32C-6 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu nesoucí sintrované destičky TOP-GRIP

Č. pol.: 2850055
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TOP-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2850055
EAN/GTIN 7291075075465
Číslo výrobcu 2850055
Číslo L L23920 2381

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro frézování/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, max. šířka řezu (CWX) 6,35 mm, min. šířka řezu (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 220 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 17.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 29 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 57 mm
  • Celková délka (OAL) 220 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.