Výstružník 5,5 mm

Č. pol.: 285.F3
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
    Číslo položky 285.F3
    EAN/GTIN 3148511652107
    Číslo výrobcu 285.F3
    Číslo L L60130 711

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Tyto výstružníky lze použít k vyvrtání vhodného otvoru pro kuželové šrouby a šroubové stahováky 285

    Charakteristika:

    • d [mm]: 5,5
    • L [mm]: 67
    • Výsuv [mm]: 285,6
    • Použití pro: 285,6
    • [kg]: 0,010

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka