Výstružník 3,5 mm

Č. pol.: 285.F1
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
Číslo položky 285.F1
EAN/GTIN 3148511652008
Číslo výrobcu 285.F1
Číslo L L60130 271

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tyto výstružníky lze použít k vyvrtání vhodného otvoru pro kuželové šrouby a šroubové stahováky 285

Charakteristika:

  • d [mm]: 3,5
  • L [mm]: 57
  • Výsuv [mm]: 285,4
  • Použití pro: 285,4
  • [kg]: 0,005

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka