Vytahovák šroubů 6,0 mm

Č. pol.: 285.8
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
Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 285.8
EAN/GTIN 3148511650806
Číslo výrobcu 285.8
Číslo L L60130 721

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: S těmito spirálovými vytahovači je vytahování možné po vyvrtání pilotního otvoru speciálními vystružovacími vrtáky 285.F

Charakteristika:

  • d [mm]: 11 - 14
  • d1 [mm]: 6,2 - 7,1
  • d2 [mm]: 6,0
  • L [mm]: 75
  • Vrtání: 285.F4
  • [kg]: 0,025

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka