Vytahováky šroubů a vrutů 4,5 mm

Č. pol.: 285.6
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
    Druh produktu Sťahovací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 285.6
    EAN/GTIN 3148511650400
    Číslo výrobcu 285.6
    Číslo L L60130 722

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: S těmito spirálovými vytahovači je vytahování možné po vyvrtání pilotního otvoru speciálními vystružovacími vrtáky 285.F

    Charakteristika:

    • d [mm]: 8 - 11
    • d1 [mm]: 4,5 - 5,3
    • d2 [mm]: 4,5
    • L [mm]: 65
    • Vrtačka: 285.F3
    • [kg]: 0,015

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka