Vytahovák šroubů a vrutů 18 mm

Č. pol.: 285.25
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
Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 285.25
EAN/GTIN 3148511651704
Číslo výrobcu 285.25
Číslo L L60130 8728

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: S těmito spirálovými vytahovači je vytahování možné po vyvrtání pilotního otvoru speciálními vystružovacími vrtáky 285.F

Charakteristika:

  • d [mm]: 33 - 50
  • d1 [mm]: 20,0 - 22,5
  • d2 [mm]: 18,0
  • L [mm]: 120
  • Vrtání: -
  • [kg]: 0,350

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka