Vytahovák šroubů 8,5 mm

Č. pol.: 285.11
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
Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 285.11
EAN/GTIN 3148511651407
Číslo výrobcu 285.11
Číslo L L60130 6008

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: S těmito spirálovými vytahovači je vytahování možné po vyvrtání pilotního otvoru speciálními vystružovacími vrtáky 285.F

Charakteristika:

  • d [mm]: 14 - 18
  • d1 [mm]: 8,6 - 9,8
  • d2 [mm]: 8,5
  • L [mm]: 85
  • Vrtání: 285.F5
  • [kg]: 0,050

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka