Popis:
S vnitřní obdélníkovou zásuvkou 9x12 mm, resp. Čtyřhranná kulová hlavice 1/4″, 3/8″ nebo 1/2″ (v závislosti na provedení)
S mikrometrickou stupnicí, která umožňuje jednoduché a bezpečné nastavení požadované hodnoty
S pojistkou nastavení, která zabraňuje nechtěnému nastavení hodnoty krouticího momentu
Přesnost spouštění +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
Při dosažení hodnoty krouticího momentu se rukojeť sklopí až o 20°, což znemožňuje přílišné utažení
Klasifikováno podle normy DIN EN ISO 6789:2003, typ II, třída A.
Charakteristika:
- Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
- Typ pohonu/pohon: Obdélníkové pouzdro
- Směr utahování: Levé a pravé
- Uvolňovací mechanismus: Podélné uvolnění
- Krouticí moment (min.) [cNm]: 50 cNm
- Krouticí moment (max.) [cNm]: 250 cNm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Fabrikace
- Kontrola kvality
- Testovací a zkušební oddělení
. - Hloubka zasunutí 1: 16,0 mm
- Celková délka [mm]: 230 mm
- Materiál: Trubková ocelová konstrukce
- Nonius cNm: 1,25 cNm
- Přesnost: +/- 6 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka: Kulový zámek
- Typ stupnice: Mono
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze EPA/ESD: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Drobná mechanika
- Vojenský průmysl
- Strojírenství
- Služby