Popis:
Max. Zatížení až 5 t
S 2- a 3-ramenným příčníkem
S celoocelovými a štíhlými háky i nástavci
Včetně extra štíhlých stahovacích háků pro úzké montážní prostory pro vlastní montáž
Štíhlé hákové patky ideální pro těžko přístupná místa
Možnost kombinace 12 různých stahovacích háků
Vnější Ø do 130 mm, vnitřní Ø do 170 mm s hloubkou upnutí 200 mm
1100 CT2-1. 04 pro dodatečnou montáž stávajících zásuvek L-BOXX®s 136
S vložkou pro kontrolu nástrojů pro rychlé zjištění chybějících nástrojů
Nástroje jsou zcela zapuštěny do pěny, takže lze vložku s nářadím stohovat
Vložku lze použít v zásuvkách o minimálních rozměrech 400 x 310 x 60 mm.
Charakteristika:
- Celková šířka [mm]: 357 mm
- Celková výška [mm]: 151 mm
- Celková délka [mm]: 357 mm
- Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 200 mm
- Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 130 mm
- Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 170 mm
- Vytahovací síla (max.) [t]: 5
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez