Vozíky pro vychystávání objednávek

Č. pol.: 28302
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Etážový vozík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 28302
    EAN/GTIN 4017976283029
    Číslo výrobcu 28302
    Číslo L L90080 1216

    Popis

    Prevedenie:

    sestavené

    Popis:

    Modulární systém. Sekční ocelová/trubková ocelová konstrukce, kompletně pozinkovaná. Čelní stěny z ocelových trubek s přivařeným drátěným pletivem o velikosti ok 100 x 50 mm, vyztužené 2 podélnými vzpěrami. Podlaha v základním rámu se svařovaným drátěným pletivem, velikost ok 120 x 30 mm. Na jednom konci lze svisle přišroubovat 2 trubková madla. 4 otočná kolečka s hladkým chodem s pneumatikami TPE na plastových ráfcích, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na 2 otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). 4 odrazové kroužky z TPU (termoplastického polyuretanu) na otočných kolečkách. Výška 1825 mm.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 300
    Délka využitelné plochy (mm): 1250
    Efektivní šířka plochy (mm): 610
    Výška plošiny (mm): 193
    Nosnost patra (kg): 80
    Celková délka (mm): 1491
    Celková šířka (mm): 690
    Celková výška (mm): 1825
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kola (mm): 125 x 32

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka