Popis:
Korpus:
Rozměry: V 812 x Š 771 x H 478 mm
Celkové rozměry (vč. pevná kolečka a rukojeť): V 985 x Š 875 x H 606 mm
Police z plastu ABS se 3 přihrádkami na drobné díly, 2 poličky na plechovky, 8 přihrádek na Nástrčný klíčy
Snadné manévrování a řízení díky poháněcí/řídicí rukojeti
Boční panely s 10 x 38 mm eurootvory pro upevnění háčků a nářadí
Bezpečí pro osoby a okolí díky ochraně pat a ochraně proti nárazu hrany
Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, modrá barva GEDORE
Zásuvky:
Jediný výsuvný doraz zabraňuje otevření více než jedné zásuvky
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
Široké zásuvky (š 640 x h 400 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
Bezpečnostní uzamykání každé zásuvky, Ovládání jednou rukou
Vodicí lišty s kuličkovými ložisky
Možnost přizpůsobení s podélnými a příčnými přepážkami (k dostání i jednotlivě)
Nosnost jedné zásuvky 40 kg, spodní zásuvka pro velké zatížení 60 kg
Ocelový plech, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání, modrá barva GEDORE
Vozík pro velké zatížení GEDORE:
Celková nosnost 1000 kg staticky (500 kg dynamicky)
2 těžká kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
2 lehká kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
Konstrukce náprav GEDORE působí i při maximálním zatížení: Plynulý chod, manévrovatelnost a směrová stabilita
Příslušenství:
Podélné (LT) a příčné (QT) dělicí příčky z pozinkovaného ocelového plechu (k dostání i jednotlivě)
Volitelné příslušenství:
Optimální vybavení moduly nářadí GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT nebo 2005 CT)
Možnost rozšíření o horní komody GEDORE, zadní panely a držáky na nářadí
Další verze zásuvek na vyžádání
Speciální barvy a povrchové úpravy na vyžádání
Dodání bez nářadí a příslušenství.
Charakteristika:
- Rozměr (D x Š x V): 985 mm x 875 mm x 606 mm
- Počet koleček: 4
- Počet podélných děličů: 3
- Počet příčných děličů: 2
- Počet zásuvek: 7
- Pracovní výška: 985
- Konstrukce: S individuálním výsuvným zámkem
- Průměr pevných koleček [2x): 200
- Dynamická nosnost [kg]: 750 kg
- Barva: RAL 5017
- Celková šířka [mm]: 875 mm
- Celková výška [mm]: 985 mm
- Celková délka [mm]: 606 mm
- Průměr koleček s brzdami (2x): 125
- Materiál: Ocelový plech
- Povrch: práškově lakovaný
- Barva RAL: Modrá
- Typ zásuvky:
- 5x typ 1, v. = 67 mm
- 1x typ 2, v. = 137 mm
- 1x typ 3, v. = 207 mm
- Statická nosnost [kg]: 1000 kg
- Nosnost na zásuvku [kg]: 40 kg
- Nosnost zásuvky s velkým zatížením [kg]: 60 kg
- 1000 V izolovaný: bez
- uzamykatelná: ano
- Samostatný výsuvný doraz: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez