3K-Nástrčný klíč TORX PLUS 7IP

Č. pol.: 2824302
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 2824302
EAN/GTIN 4010886938263
Číslo výrobcu 2824302
Číslo L L60160 6569

Popis

Popis:

Tříkomponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Čepel z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracovaná
TORQ-SET® = registrovaná ochranná známka společnosti Phillips Screw Company, USA
TX PLUS = registrovaná ochranná známka společnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Charakteristika:

  • Ochrana proti přetočení: 1
  • Velikost posunu TX (uvnitř): 7IP
  • Antimagnetický: ne
  • Design: s otvorem pro zavěšení
  • Nízkojiskrové provedení: ne
  • Barevné kódování: ne
  • Tvar čepele: kulatá
  • Celková délka [mm]: 145 mm
.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka