Popis:
Provedení podle DIN ISO 2380-2, břit podle DIN ISO 2380-1 tvar A
3-složková rukojeť Power-Grip³ s úderovou krytkou
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
S přídavným hnacím šestihranem na šestihranné čepeli
Čepel z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracovaná.
Charakteristika:
- Ochrana proti odvalování: ne
- Antimagnetické: ne
- Šestihran pohonu: 1
- Šestihran pohonu [metrický]: 10,0 mm
- Nízkojiskrové provedení: ne
- Referenční norma odvalovacího hrotu: DIN ISO 2380-1 - forma A
- Barevné kódování: ne
- Tvar čepele: šestihran
.