3K-Nástrčný klíč křížový PZ 2, 300 mm

Č. pol.: 2824094
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Typ výrobku Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2824094
EAN/GTIN 4010886938096
Číslo výrobcu 2824094
Číslo L L60160 5736

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN ISO 8764, hrot podle DIN ISO 8764-1 PZ
3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Velikosti 3 a 4 s pohonným šestihranem na čepeli
Čepel z molybden-vanadiové oceli, kalená.

Charakteristika:

  • Velikost pohonu křížové vybrání PZ: 2
  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Tvar čepele: Kulatý
  • Pro šrouby velikosti: M3,5 - M5
  • Celková šířka [mm]: 36 mm
  • Celková výška [mm]: 31 mm
  • Celková délka [mm]: 410 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 3K
  • Délka čepele: 300 mm
  • Materiál: Molybden-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Šestihran pohonu [mm]: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: ano
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Izolované: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka