Popis:
Konstrukce podle DIN ISO 8764, hrot podle DIN ISO 8764-1 PZ
3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Velikosti 3 a 4 s pohonným šestihranem na čepeli
Čepel z molybden-vanadiové oceli, kalená.
Charakteristika:
- Ochrana proti odvalování: ne
- Antimagnetická: ne
- Křížové vybrání PZ velikosti pohonu: 1
- Šestihran pohonu: ne
- Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
- Konstrukce s nízkým jiskřením: ne
- Referenční norma odvalovacího hrotu: DIN ISO 8764-1 PZ
- Barevné kódování: 1
.