Popis:
Konstrukce podle DIN ISO 8764, hrot podle DIN ISO 8764-1 PH
3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Třída 3 a 4 s pohonným šestihranem na čepeli
Čepel z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracovaná.
Charakteristika:
- Výstupní velikost Křížové vybrání PH: 2
- Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
- Tvar čepele: Kulatý
- Pro šrouby velikosti: M3,5 - M5
- Celková šířka [mm]: 36 mm
- Celková výška [mm]: 31 mm
- Celková délka [mm]: 260 mm
- Provedení rukojeti [palec]: 3K
- Délka čepele: 150 mm
- Materiál: Molybden-vanad-plus ocel, kalená a popouštěná
- 1000 V izolovaný: bez
- ochrana proti přetočení [mm]: bez
- antimagnetický: bez
- Šestihran pohonu [mm]: bez
- Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
- Barevné označení: ano
- Dostupná rukojeť: ano
- Izolované: bez
- Otočný uzávěr: bez
- Chráněno proti korozi: bez
- Kulová hlava: bez
- Nárazový uzávěr: bez
- Jednotkově testováno: bez
- K dispozici registrace REACH: ano
- Certifikát VDE: bez