3K Nástrčný klíč plochý drážka 3,5 mm, 125 mm

Č. pol.: 2822733
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 2822733
EAN/GTIN 4010886937945
Číslo výrobcu 2822733
Číslo L L60160 5970

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN ISO 2380-2, čepel podle DIN ISO 2380-1 tvar B
3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
2-složková T-rukojeť s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Čepel z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracovaná.

Charakteristika:

  • Ochrana proti přetočení: ne
  • Antimagnetická: ne
  • Hnací šestihran: ne
  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Nízkojiskrové provedení: ne
  • Referenční norma výstupního hrotu pohonu: DIN ISO 2380-1 - forma B
  • Barevné kódování: ne
  • Celková délka [mm]: 210 mm
.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka