3K Nástrčný klíč plochý drážka 8 mm, 175 mm

Č. pol.: 2822660
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Typ výrobku Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2822660
EAN/GTIN 4010886938003
Číslo výrobcu 2822660
Číslo L L60160 3294

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN ISO 2380-2, čepel podle DIN ISO 2380-1, tvar A
3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Čepel z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracovaná.

Charakteristika:

  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Tvar čepele: Kulatý
  • Celková délka [mm]: 295 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 3K
  • Délka čepele: 175 mm
  • Ø čepele: 7,0 mm
  • Materiál: Molybden-vanadová ocel
  • Šířka lopatky [mm]: 8,0 mm
  • Tloušťka břitu: 1,2 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Šestihran pohonu [mm]: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Izolované: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka