Vozíky pro vychystávání objednávek

Č. pol.: 28202
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 28202
EAN/GTIN 4017976282022
Číslo výrobcu 28202
Číslo L L90080 1214

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Modulární systém. Sekční ocelová/trubková ocelová konstrukce, kompletně pozinkovaná. Čelní stěny z ocelových trubek s přivařeným drátěným pletivem o velikosti ok 100 x 50 mm, vyztužené 2 podélnými vzpěrami. Podlaha v základním rámu se svařovaným drátěným pletivem, velikost ok 120 x 30 mm. Na jednom konci lze svisle přišroubovat 2 trubková madla. 4 otočná kolečka s hladkým chodem s pneumatikami TPE na plastových ráfcích, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na 2 otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). 4 odrazové kroužky z TPU (termoplastického polyuretanu) na otočných kolečkách. Výška 1625 mm.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Délka využitelné plochy (mm): 1250
Efektivní šířka plochy (mm): 610
Výška plošiny (mm): 193
Nosnost patra (kg): 80
Celková délka (mm): 1491
Celková šířka (mm): 690
Celková výška (mm): 1625
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka