Pružinová váha rozsah vážení Max. 1000 g: d=10 g

Č. pol.: 281-601
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
Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 281-601
EAN/GTIN 4045761002098
Číslo výrobcu 281-601
Číslo L L40250 1730

Popis

Popis:

  • Trubka váhy z hliníku: robustní, odolná, nerezavějící
  • stupnice gramů/kilogramů: Výsledek měření se zobrazuje v gramech místo v N
  • Pro rychlý nebo přesný záznam výsledku měření
  • Měření tlakové síly: Možné pomocí volitelné tlakové sady, viz příslušenství
  • Držák: Díky otočnému držáku lze stupnici vždy optimálně nastavit ve směru pohledu
  • Vysoká přesnost: Pružinové ložisko bez vůle s integrovaným tárovacím šroubem pro velmi přesné nastavení
  • Pružina z nerezové oceli nepodléhající únavě:
  • Vysoce kvalitní zpracování: Barevně eloxovaná přesná stupnice odolná proti oděru s vysokým rozlišením pro nejlepší odečet výsledku měření
  • Stupnice gram/kilogram: Výsledek měření se zobrazuje v gramech místo v N
  • Pro rychlý nebo přesný záznam výsledku měření
  • Měření tlakové síly: možné pomocí volitelné tlakové sady, viz příslušenství
  • Držák: díky otočnému držáku lze stupnici vždy optimálně nastavit ve směru pohledu
  • Vysoká přesnost: Pružinové ložisko bez vůle s integrovaným tárovacím šroubem pro vysoce přesné nastavení
  • Pružina z nerezové oceli odolná proti únavě
  • Očko s klipem a volným otáčením spodního závěsu o 360°
  • Vysoce kvalitní zpracování: barevně eloxovaná přesná stupnice odolná proti oděru s vysokým rozlišením pro co nejsnazší odečítání výsledků měření

Charakteristika:

  • Přesnost: ± 0,3 % z [Max]
  • Rozsah tárování: 20 % [Max]