Pružinová váha rozsah vážení Max. 30 g: d=0,25 g

Č. pol.: 281-151
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Silomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 281-151
    EAN/GTIN 4045761002012
    Číslo výrobcu 281-151
    Číslo L L40250 2497

    Popis

    Popis:

    • Trubka váhy z hliníku: robustní, odolná, nerezavějící
    • stupnice gramů/kilogramů: Zobrazení výsledku měření v gramech místo NZPro rychlý nebo přesný záznam výsledku měření
    • Měření tlakové síly: možné pomocí volitelné tlakové sady, viz příslušenství
    • Držák: díky otočnému držáku lze stupnici vždy optimálně nastavit ve směru pohledu
    • Vysoká přesnost: Bezvůlové pružinové ložisko s integrovaným tárovacím šroubem pro vysoce přesné nastavení
    • Pružina z nerezové oceli nepodléhající únavě:
    • Očko klipu: s volným otáčením spodního závěsu o 360°
    • Vysoce kvalitní zpracování: Barevně eloxovaná přesná stupnice odolná proti oděru s vysokým rozlišením pro nejlepší odečet výsledku měření
    • Stupnice gram/kilogram: Výsledek měření se zobrazuje v gramech místo v N
    • Pro rychlý nebo přesný záznam výsledku měření
    • Měření tlakové síly: možné pomocí volitelné tlakové sady, viz příslušenství
    • Držák: díky otočnému držáku lze stupnici vždy optimálně nastavit ve směru pohledu
    • Vysoká přesnost: Pružinové ložisko bez vůle s integrovaným tárovacím šroubem pro vysoce přesné nastavení
    • Pružina z nerezové oceli odolná proti únavě
    • Očko s klipem a volným otáčením spodního závěsu o 360°
    • Vysoce kvalitní zpracování: barevně eloxovaná přesná stupnice odolná proti oděru s vysokým rozlišením pro co nejsnazší odečítání výsledků měření

    Charakteristika:

    • Přesnost: ± 0,3 % z [Max]
    • Rozsah tárování: 20 % [Max]

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka