Hickory drevená rukoväť pre bezvôľové s.

Č. pol.: 28051
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 28051
EAN/GTIN 4010995280512
Číslo výrobcu 28051
Číslo L L60070 3393

Popis

Popis:

  • Náhradní díl: ksgonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť s tlumením vibrací se speciální povrchovou úpravou z vysoce jakostního hikorového dřeva
  • Footnote: také pro pkslíky

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • priemery nárazová hlava (mm): 80
  • celková dĺžka (mm): 800 mm
  • S batériou / akumulátor: nie

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka