CGHNM 53-P8-AV Držáky s tlumením vibrací pro hluboké drážkování a soustružení

Č. pol.: 2802140
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2802140
EAN/GTIN 7291075369335
Číslo výrobcu 2802140
Číslo L L23920 2315

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 8 mm, min. šířka řezu (CWN) 8 mm, celková délka (OAL) 235 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 93 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 235 mm
  • Výška dríku (H) 52.6 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.