GADR 10-JHP Adaptér do hloubky drážkování 25 mm s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro drážkovací a soustružnické destičky

Č. pol.: 2802138
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2802138
EAN/GTIN 7291075336955
Číslo výrobcu 2802138
Číslo L L23920 616

Popis

Popis:

Nástrojové držáky pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 10,3 mm, šířka řezu min. (CWN) 8,6 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10.3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8.6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Výška dríku (H) 42 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka