GADR 8-JHP Adaptér do hloubky drážkování 25 mm s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro drážkovací a soustružnické destičky

Č. pol.: 2802095
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2802095
EAN/GTIN 7291075336931
Číslo výrobcu 2802095
Číslo L L23920 2260

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 8,3 mm, min. šířka řezu (CWN) 6,6 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6.6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Výška dríku (H) 42 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka