GHSL 12.7-3-JHP-SL Nástroje s cíleným přívodem chladicí kapaliny a bočním upínacím mechanismem pro použití na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem a vícevřetenových strojích

Č. pol.: 2801932
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2801932
    EAN/GTIN 7291075322668
    Číslo výrobcu 2801932
    Číslo L L23920 2959

    Popis

    Popis:

    • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
    • Šířka řezu max. (CWX): 0,157″
    • Šířka řezu min. (CWN): 0,11″
    • Celková délka (OAL): 4″

    Charakteristika:

    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.157″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.11″
    • Funkcní šírka (WF): 0.45″
    • Délka hlavy (LH): 1″
    • Celková délka (OAL): 4″
    • Výška dríku (H): 1/2″
    • Šírka stopky (B): 1/2″

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka