GEHIR 12-14-3-T4 Vyvrtávací tyče pro vnitřní obrábění s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Č. pol.: 2801759
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2801759
    EAN/GTIN 7291075146783
    Číslo výrobcu 2801759
    Číslo L L23920 1917

    Popis

    Popis:

    Frézovací/soustružnické držáky nástrojů, velikost montážního závitu, strana stroje (DCONMS) 12 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,4 mm, celková délka (OAL) 150 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.4 mm
    • Funkcní šírka (WF) 10.3 mm
    • Délka hlavy (LH) 35 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 14 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka