TGBHL 32C-10 Nástrojové držáky pro těžké soustružení drážek a upichování

Č. pol.: 2801607
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMO-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801607
EAN/GTIN 7291075275704
Číslo výrobcu 2801607
Číslo L L23920 1688

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro odřezávání/soustružení, šířka řezu max (CWX) 10 mm, šířka řezu min (CWN) 9,5 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 9.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 28 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka